00843206-CILINDRO PNEUMATICO CD76E40-600C-B-X2018
Cilindro a corpo rotondo C76
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:CD76E40-600C-B-X2018
Rubix:999200400049141
Produttore:CD76E40-600C-B-X2018
Dettagli del prodotto : 00843206-CILINDRO PNEUMATICO CD76E40-600C-B-X2018
I cilindri pneumatici della serie C76 offrono un design semplice e poco ingombrante con un'elevata precisione dimensionale, rendendo questi cilindri molto facili da usare. Le grandi chiavi piatte sulle coperture dello stelo e della testa ne semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento. Il basso attrito e le fasce elastomeriche standard consentono velocità del pistone fino a 1500 mm/sec. Carichi laterali maggiori sono consentiti grazie alla stretta tolleranza dello stelo nella boccola anteriore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 600 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione