CIL.ECOPLUS-T D.32 MAGN. S.CROM. 13863200751
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.03.20.7501
Rubix:999190900023835

Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.32 MAGN. S.CROM. 13863200751
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 75 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 75 mm |
|---|---|
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/8' |
| Materiale | stelo cromato (c43 verchromt) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
