CILINDRO ISO15552 D80 C100 D M 895898

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895898
Rubix:999230925008552
Produttore:895898
EAN:3660338481994
CILINDRO ISO15552 D80 C100 D M 895898

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C100 D M 895898


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaiso15552
€ 133,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore