CIL.ISO D.40 MAGN.S.I.CROM. 13204001251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1320.40.125.01
Rubix:999180300007961


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 14 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO D.40 MAGN.S.I.CROM. 13204001251
This series of pneumatic cylinders is manufactured according to ISO 15552 standards adapted to VDMA 24562 and CNOMO/AFNOR 49003 that guarantee the interchangeability of the cylinders even without mounted anchoring.
Cilindro pneumatico ISO 15552 Pneumax Ø40, corsa 125 mm, versione magnetica con vástago in acciaio inox cromato. Pressione max 10 bar, -5…+70°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 14 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cil.iso d.40 magn.s.i.crom |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 160 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | acciaio inox cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione