CILINDRO ISO15552 D80 C150 D M 895900

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895900
Rubix:999230925008550
Produttore:895900
EAN:3660338482014
CILINDRO ISO15552 D80 C150 D M 895900

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C150 D M 895900


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiaiso15552
€ 141,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione