CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0080 0822120003
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822120003
Rubix:999180700016303
Produttore:822120003


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 032, CORSA 0080 0822120003
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-032-0080-0-2-2-1-1-1-BAS
Punti di forza
Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 681 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | cilindro profilato iso 15552 |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione