5224644-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-20-100-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-S-20-100-P-A-MX
Rubix:999201215003717
Produttore:5224644
EAN:4052568421298
5224644-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-20-100-P-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino21,3 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5224644-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-20-100-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino21,3 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiacilindro rotondo
€ 44,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione