CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016007001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139016007001
Rubix:999190900023930
Produttore:139016007001


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro ecolight ø160 stelo magnetico cromato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 36 mm |
| Corsa del cilindro | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016007001
1390.160.700.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro ecolight ø160 stelo magnetico cromato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 36 mm |
| Corsa del cilindro | 700 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g3/4 |
| Materiale | acciaio cromato (c43) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore