CILINDRO ISO15552 D100 C250 D M 895915
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895915
Rubix:999230925008535
Produttore:895915
EAN:3660338482168


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D100 C250 D M 895915
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore