CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 350 MM MAT: CROM. MAGN. 13906303501
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.35001
Rubix:999190900024022
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 350 MM MAT: CROM. MAGN. 13906303501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:63 mm Corsa:350 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
