CILINDRO ISO15552 D40 C250 D M 895867

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895867
Rubix:999230925008583
Produttore:895867
EAN:3660338481680
CILINDRO ISO15552 D40 C250 D M 895867

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C250 D M 895867


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm
82,09 IVA esclusa
/ Unità
100,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione