8073982-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
Rubix:170000000975911
Produttore:8073982
EAN:4052568298180
8073982-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro160 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 8073982-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1


Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro160 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
175,89 IVA esclusa
/ Unità
214,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione