CILINDRO ISO15552 D50 C160 D M 895877

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895877
Rubix:999230925008573
Produttore:895877
EAN:3660338481789
CILINDRO ISO15552 D50 C160 D M 895877

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro160 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C160 D M 895877


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro160 mm
94,13 IVA esclusa
/ Unità
114,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione