559275-CILINDRO A NORMA DSNU-20-100-PPS-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-20-100-PPS-A
Rubix:160000000603458
Produttore:559275
EAN:4052568097264



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsnu cilindro rotondo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 559275-CILINDRO A NORMA DSNU-20-100-PPS-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 234x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 245,51 g |
| Tipologia | dsnu cilindro rotondo |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione