CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 160 MM MAT: CROM. MAGN. 13903201601
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.16001
Rubix:999190900023936


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 160 MM MAT: CROM. MAGN. 13903201601
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 160 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 254 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8' |
| Materiale | acciaio cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione