Riferimenti
Festo:CRDSNU-25-50-P-A
Rubix:999221219060019
Produttore:8152632

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro standardizzato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8152632-CILINDRO A NORMA CRDSNU-25-50-P-A
Cilindro standard
Punti di forza
- Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
- Easy-to-clean design
- Long service life thanks to optional dry-running seal
- Wide range of variants for customised applications
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro standardizzato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g1/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione