01296014-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB40-750C
Cilindro del tirante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CP96SDB40-750C
Rubix:999220622013436
Produttore:CP96SDB40-750C
EAN:3618035718981

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01296014-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB40-750C
I coperchi e i dadi del tirante ad alta precisione migliorano la precisione di montaggio e prolungano la durata del cilindro. L'aumento della precisione della boccola e dello stelo, oltre alla riduzione delle tolleranze, ha ridotto la deflessione dello stelo.
Punti di forza
Doppio effetto
Cuscino di fine corsa
Cuscino di fine corsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 750 mm |
| Tipologia | cilindro d'aria |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione