CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010002501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.10.00.25001
Rubix:999190900023905


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010002501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 100 mm Corsa: 250 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 388 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/2' |
| Materiale | stelo in acciaio cromato (c43); cilindro in alluminio anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore