1804965-CILINDRO A NORMA DSBC-125-320-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-125-320-PPVA-N3
Rubix:160000000610526
Produttore:1804965
EAN:4052568248826
1804965-CILINDRO A NORMA DSBC-125-320-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbc cilindro standard
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1804965-CILINDRO A NORMA DSBC-125-320-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Standard cylinder

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11373 g
Tipologiadsbc cilindro standard
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro320 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
421,93 IVA esclusa
/ Unità
514,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione