10-5175-2002 61M2P063A0200

Cilindro Profilo in Alluminio Serie 61

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:61M2P063A0200
Rubix:170000000452179
Produttore:10-5175-2002
10-5175-2002 61M2P063A0200

Dettagli del prodotto : 10-5175-2002 61M2P063A0200


I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.
Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.

Punti di forza

- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
109,84 IVA esclusa
/ Unità
134,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione