Riferimenti
Camozzi:61M2P050A0150
Rubix:170000000450439
Produttore:10-4875-1502


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 a profilo in alluminio (serie 61), doppio effetto con ammortizzatori anteriore e posteriore, magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 10-4875-1502 61M2P050A0150
I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.
Punti di forza
- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 a profilo in alluminio (serie 61), doppio effetto con ammortizzatori anteriore e posteriore, magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 225 mm |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | alluminio anodizzato (testate e profilo), pistone in alluminio; stelo in acciaio inox aisi 420b; tiranti e dadi in acciaio zincato; guarnizioni pu |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione