00018295-ARTICOLO CD85N20-75-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85N20-75-B
Rubix:999221025031729
EAN:3618035416795
00018295-ARTICOLO CD85N20-75-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio effetto; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00018295-ARTICOLO CD85N20-75-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso272 g
Tipologiacilindro a doppio effetto; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro75 mm
Paese d'origineCN
55,28 IVA esclusa
/ Unità
67,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione