19207-CILINDRO A NORME DSNU-20-10-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-20-10-P-A
Rubix:160000000579525
Produttore:19207
EAN:4052568003166
19207-CILINDRO A NORME DSNU-20-10-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19207-CILINDRO A NORME DSNU-20-10-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)144x20x20 mm
Peso181,1 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
47,94 IVA esclusa
/ Unità
58,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore