CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0250 0822123008
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822123008
Rubix:999180700016416
Produttore:822123008
EAN:3661475851541


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri profilati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0250 0822123008
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-063-0250-0-2-2-1-1-1-BAS
Punti di forza
Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 3023 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindri profilati |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 330,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione