CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904001001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.10001
Rubix:999190900023953


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904001001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 100 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 205 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4 |
| Materiale | acciaio cromato (c43) magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore