CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904005501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13904005501
Rubix:999190900023976
Produttore:13904005501


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 550 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904005501
1390.40.550.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 550 mm |
| Tipologia | cil.ecolight d.40 magn. s.crom |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 655 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | alluminio anodizzato; stelo in acciaio cromato c43 (magnetico); guarnizioni nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione