163339-CILINDRO A NORME DNC-40-50-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-40-50-PPV-A
Rubix:160000000585695
Produttore:163339
EAN:4052568004637
163339-CILINDRO A NORME DNC-40-50-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163339-CILINDRO A NORME DNC-40-50-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x55x55 mm
Peso1053 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
260,02 IVA esclusa
/ Unità
317,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione