1774261-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610329
Produttore:1774261
EAN:4052568246907
1774261-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1774261-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R Corsa=50 mm, Diametro pistone=40 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552

Informazioni tecniche


Attributi
Peso972,1 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
154,14 IVA esclusa
/ Unità
188,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione