CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904000401
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13904000401
Rubix:999190900023970
Produttore:13904000401


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904000401
1390.40.40.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | cil.ecolight d.40 magn. s.crom |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | alluminio anodizzato; stelo cromato (acciaio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore