5224634-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-20-15-P-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-S-20-15-P-A-MX
Rubix:999201215003709
Produttore:5224634
EAN:4052568421212



Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 21,3 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5224634-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-20-15-P-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 21,3 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | cilindro rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione