00018096-CIL.C85 MAGD.20C250D/E.AMM.FASC CD85N20-250C-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85N20-250C-B
Rubix:999180300036439
Produttore:00018096
EAN:3618035419291
00018096-CIL.C85 MAGD.20C250D/E.AMM.FASC CD85N20-250C-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiac85
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00018096-CIL.C85 MAGD.20C250D/E.AMM.FASC CD85N20-250C-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso498 g
Tipologiac85
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro250 mm
Paese d'origineCN
80,97 IVA esclusa
/ Unità
98,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione