CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. TANDEM CONTR.S.COMUNE 139050350350D
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.50.350.350.D
Rubix:999220217010966


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. TANDEM CONTR.S.COMUNE 139050350350D
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia:TANDEM CONTRAPPOSTI STELO COMUNE Alesaggio Cilindro:50 mm Corsa:350 mm 2 Corsa:350 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
| Tipologia | tandem contrapposti stelo comune |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 981 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione