Riferimenti
SMC:CP96SDB80-1500C
Rubix:999221114031948
Produttore:CP96SDB80-1500C
EAN:3618035708623

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | montaggio standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 1500 mm |
Dettagli del prodotto : 01381476-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-1500C
Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
Punti di forza
-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | montaggio standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 1500 mm |
| Paese d'origine | CZ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 357,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 435,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione