CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903205001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.50001
Rubix:999190900023947


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903205001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 500 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g 1/8 |
| Materiale | stelo acciaio cromato; corpo in alluminio anodizzato; testate in alluminio pressofuso |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore