01206283-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB63-250C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CP96SDB63-250C
Rubix:999180300036327
Produttore:01206283
EAN:3618035711920
01206283-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB63-250C

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01206283-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB63-250C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro250 mm
Paese d'origineJP
154,03 IVA esclusa
/ Unità
187,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione