CIL.ISO D.32 MAGN.S.CROM. 13193207501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1319.03.20.7501
Rubix:170000000719892


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO D.32 MAGN.S.CROM. 13193207501
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 75 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 209 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8' |
| Materiale | cromato magnetico (stelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore