163410-CILINDRO A NORME DNC-63-320-PPV-A
Cilindro DNC basato su standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DNC-63-320-PPV-A
Rubix:160000000585756
Produttore:163410
EAN:4052568134310

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 320 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 163410-CILINDRO A NORME DNC-63-320-PPV-A
Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile
Punti di forza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4039,8 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
| Tipologia | dnc cilindro standard |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 410,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione