CILINDRO ISO15552 D100 C200 D M 895914

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895914
Rubix:999230925008536
Produttore:895914
EAN:3660338482151
CILINDRO ISO15552 D100 C200 D M 895914

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro200 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D100 C200 D M 895914


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro200 mm
170,83 IVA esclusa
/ Unità
208,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore