559283-CILINDRO A NORMA DSNU-25-40-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-25-40-PPS-A
Rubix:160000000603466
Produttore:559283
EAN:4052568097318
559283-CILINDRO A NORMA DSNU-25-40-PPS-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 559283-CILINDRO A NORMA DSNU-25-40-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)183x31x31 mm
Peso266,3 g
Tipologiacilindro
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,66 IVA esclusa
/ Unità
71,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione