Riferimenti
Festo:DSNU-20-75-P-A
Rubix:999230607014632
Produttore:14328-0075

Documenti
Dettagli del prodotto : 14328-CILINDRO A NORME DSNU-20-75-P-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro iso |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g1/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




