00035721-CILIND.C85 BASE D.D.25C50 S/EFF. M C85N25-50S
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:C85N25-50S
Rubix:999201007069928
Produttore:C85N25-50S
EAN:3618035490290

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00035721-CILIND.C85 BASE D.D.25C50 S/EFF. M C85N25-50S
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85-S/T, cilindro ISO, semplice effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 285 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | montaggio: cerniera integrata |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione