32MM BORE PANCAKE CYL.10MM ST C05-32-12-10
Hannifin cilindro C05
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:C05-32-12-10
Rubix:170000000899837
Produttore:201160708000056

Documenti
Dettagli del prodotto : 32MM BORE PANCAKE CYL.10MM ST C05-32-12-10
Cilindro
Materiale del corpo: Alluminio anodizzato
Tipo di corpo: Quadrato
Diametro foro: 32, 20
Dimensione foro: 32 mm
Resistenza alla corrosione inclusa: Sì
Tipo di ammortizzazione: -
Azione del cilindro: Doppio effetto
Tipo di cilindro: Non guidato
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Materiale tappo terminale: Ottone
Forza di estensione della corsa: 480, -
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Lunghezza massima della corsa: 10, 0,39
Opzione di montaggio: No
Temperatura di esercizio: da -20 a 70, da -4 a 158
Materiale asta pistone: Acciaio inox
Dimensione porta: G 1/8
Riparabile: No
Forza della corsa di rientro: 415, -
Tipo di filettatura dell'estremità dell'asta: Femmina
Specifiche Met: -
Corsa (mm): 10
Tipo di corpo: Quadrato
Diametro foro: 32, 20
Dimensione foro: 32 mm
Resistenza alla corrosione inclusa: Sì
Tipo di ammortizzazione: -
Azione del cilindro: Doppio effetto
Tipo di cilindro: Non guidato
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Materiale tappo terminale: Ottone
Forza di estensione della corsa: 480, -
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Lunghezza massima della corsa: 10, 0,39
Opzione di montaggio: No
Temperatura di esercizio: da -20 a 70, da -4 a 158
Materiale asta pistone: Acciaio inox
Dimensione porta: G 1/8
Riparabile: No
Forza della corsa di rientro: 415, -
Tipo di filettatura dell'estremità dell'asta: Femmina
Specifiche Met: -
Corsa (mm): 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 45 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione