ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/50

Cilindro ISO tondo a doppio effetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:RM/8016/M/50
Rubix:160000001768012
Produttore:RM/8016/M/50
ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/50

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/50


Punti di forza

Perfetto per applicazioni con forze da piccole a medie
Le guarnizioni 'Z' a basso attrito consentono il funzionamento sia ad alta che a bassa velocità e garantiscono una durata estremamente lunga
L'unità è completamente non corrosibile, riducendo la necessità di costose protezioni in ambienti più aggressivi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro a doppio effetto
Codice doganale84123100
€ 65,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione