10-5775-8002 61M2P100A0800

Cilindro Profilo in Alluminio Serie 61

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:61M2P100A0800
Rubix:170000000455244
Produttore:61M2P100A0800
10-5775-8002 61M2P100A0800

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro pneumatico a profilo in alluminio camozzi serie 61, magnetico, doppio effetto con ammortizzatori pneumatici regolabili
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-5775-8002 61M2P100A0800


I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.
Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.

Punti di forza

- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro pneumatico a profilo in alluminio camozzi serie 61, magnetico, doppio effetto con ammortizzatori pneumatici regolabili
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro800 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessioneg1/2
Materialealluminio anodizzato (profilo tubo); estremità/pistone in alluminio; stelo in acciaio inox aisi 420b; tiranti in acciaio zincato; guarnizioni pu
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Codice doganale84123100
284,03 IVA esclusa
/ Unità
346,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione