CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 200 MM MAT: CROM. MAGN 13906302001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.20001
Rubix:999190900024018


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight - base |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 200 MM MAT: CROM. MAGN 13906302001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 200 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight - base |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 321 mm |
| Connessione | g3/8 |
| Materiale | cromato magnetico |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore