CILINDRO ISO15552 D32 C50 D M 895848
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:879567
Mecaline:895848
Rubix:999230925008602
Produttore:895848
EAN:3660338481499


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C50 D M 895848
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione