ACTUATORS PROFILE CYLINDER (D. 32-125) PRA/802063/M/125

Cilindro ISOLine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norgren:PRA/802063/M/125
Rubix:180000000034062
Produttore:PRA/802063/M/125
ACTUATORS PROFILE CYLINDER (D. 32-125) PRA/802063/M/125
Riepilogo info tecniche
Tipologiaisoline
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro125 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : ACTUATORS PROFILE CYLINDER (D. 32-125) PRA/802063/M/125


Cilindro profilato ISOLine™ a doppio effetto

 

Punti di forza

  • Conforme alla ISO 15552 (VDMA 24562 e NFE 49-003-1)
  • Elevate prestazioni, stabilità e affidabilità
  • Le guarnizioni in poliuretano garantiscono un funzionamento efficiente a basso attrito e una lunga durata
  • Gli switch possono essere montati a filo con il corpo del profilo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaisoline
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
192,69 IVA esclusa
/ Unità
235,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione