1780288-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R
Rubix:160000000610410
Produttore:1780288
EAN:4052568247652
1780288-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1780288-CILINDRO A NORMA DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R Corsa=125 mm, Diametro pistone=50 mm, Ammortizzazione=PPS: ammortizzazione pneumatica autoregolante, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R 1780288

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2046 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
183,60 IVA esclusa
/ Unità
224,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione