163306-CILINDRO A NORME DNC-32-40-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DNC-32-40-PPV-A
Rubix:160000000585667
Produttore:163306
EAN:4052568004613
163306-CILINDRO A NORME DNC-32-40-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 163306-CILINDRO A NORME DNC-32-40-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso643,45 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
228,54 IVA esclusa
/ Unità
278,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione