19193-CILINDRO A NORME DSNU-12-80-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-12-80-P-A
Rubix:160000000579511
Produttore:19193
EAN:4052568066970
19193-CILINDRO A NORME DSNU-12-80-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19193-CILINDRO A NORME DSNU-12-80-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)187x27x24 mm
Peso108,61 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
39,95 IVA esclusa
/ Unità
48,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione